Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spannzange mit Vierkant EX ER32-5,5X4,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spannzange mit Vierkant EX ER32-5,5X4,3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spannzange mit Vierkant EX ER32-5,5X4,3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spannzange mit Vierkant EX ER32-5,5X4,3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spannzange mit Vierkant EX ER32-5,5X4,3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spannzange mit Vierkant EX ER32-5,5X4,3
Artikel-Nr.:
     223-8295575
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784605649
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm

FORMAT Spannzange mit Vierkant EX ER32-5,5X4,3

Spannzange ER32 für Gewindebohrer mit Innenvierkant

Ausführung: Mit Innenvierkant.

Anwendung: Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
ER32/472G Ø:
5,5 mm
Vierkant:
4,5 mm
D:
32,7 mm
L:
40 mm
L2:
18 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784605649
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 26,65*
€ 36,18*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 27,10*
€ 36,63*
3 Tage
19
€ 4,30*
ab € 28,38*
€ 39,31*
Lager 223
19
€ 8,50*
ab € 31,49*
€ 42,35*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.