| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295973 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784608275 |
| |
|
| | |
| FORMAT Rucksack Werkzeugrucksack, Nylon Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz, mit gepolstertem Rückenteil und verstärkter Mittelwand. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Mit gepolsterten, verstellbaren Schultergurten. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 2 großen Hauptfächern mit Reißverschlüssen 5 Einsteckfächern im hinteren Fach 24 Einsteckfächern im vorderen Fach 1 großen vorne aufgesetzten Staufach mit Reißverschluss 2 seitlichen Außentaschen Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Innenmaße L x B x H: | 350 x 180 x 450 mm | Volumen ca.: | 28 l | Gewicht: | 1,9 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784608275 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,83* | € 43,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,62* | € 45,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,65* | € 45,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,91* | € 45,70* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,22* | € 48,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|