| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8296182 Herst.-Nr.: 731/100SW32 EAN/GTIN: 4018754238675 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Einsteck-Maulschlüssel 731/100 Vierkant 22x28mm 32mm - Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Fixierung durch Stiftsicherung
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
Weitere Informationen: | | Breite mm (b): | 67 mm | Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: | 22 x 28 mm | Höhe mm (h): | 15 mm | Stichmaß: | 55 mm | Schlüsselweite [mm]: | 32 mm | Gewicht: | 705 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,80* | € 49,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,49* | € 49,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,82* | € 49,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,73* | € 50,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 49,90* | € 63,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|