Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Messuhr 0-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Messuhr 0-10mm Messuhr 0-10mm MAHR
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Messuhr 0-10mm Messuhr 0-10mm MAHR
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Messuhr 0-10mm Messuhr 0-10mm MAHR
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Messuhr 0-10mm Messuhr 0-10mm MAHR
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Messuhr 0-10mm Messuhr 0-10mm MAHR
Artikel-Nr.:
     223-8296427
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4311050
EAN/GTIN:
     4059192013837
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr

MAHR Messuhr 0-10mm

Präzisions-Messuhr

• Einstellbare Toleranzmarken
• Verchromtes Gehäuse
• Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
• Ablesung 0,01 mm
• Gehäuse-Ø 58 mm
• 1 Zeigerumdrehung 1,0 mm
• Messbereich 10 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Ausführung:
normale Ausführung
Ablesung:
0,01 mm
Gehäuse-Ø:
58 mm
1 Zeigerumdrehung:
1,0 mm
Herstellerartikelnummer:
4311050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.