| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8296660 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784584463 |
| |
|
| | |
| FORMAT Bügelmessschraube 0-25mm, abgestzte Meßflächen Bügelmessschraube mit abgesetzter Messfläche Ausführung: Bedien- und Ableseteile matt verchromt, hartlackierter Stahlbügel, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbewehrt, Schnelltrieb, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Klemmeinrichtung. Lieferung ab Messbereich 25–50 mm mit Einstellmaß, im Etui. Anwendung: Zum Messen von Nuten, Keilwellen, Einstichen etc. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0-25 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Spindel-Ø: | 2 mm | Trommel-Ø: | 17,5 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784584463 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,07* | € 60,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,89* | € 60,01* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,70* | € 63,56* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,00* | € 63,69* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 60,28* | € 75,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|