Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONZELLA Auswechselbare Spitze 24mm Kegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Auswechselbare Spitze 24mm Kegel
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Auswechselbare Spitze 24mm Kegel
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Auswechselbare Spitze 24mm Kegel
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Auswechselbare Spitze 24mm Kegel
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Auswechselbare Spitze 24mm Kegel
Artikel-Nr.:
     223-8296826
Hersteller:
     Conzella Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     E953/4
EAN/GTIN:
     4260141240840
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze

CONZELLA Auswechselbare Spitze 24mm Kegel

Kegel

Anwendung: Zum Einsatz in Zentrierspitzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegel
d1:
24 mm
D:
68 mm
d:
36 mm
L:
41 mm
Herstellerartikelnummer:
E953/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.