| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8297020 Herst.-Nr.: 00SEH3011 EAN/GTIN: 4260192271220 |
|
|
| | |
| TSCHORN Wechseleinsatz M10 MINIflex Schneideisenmodul Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Modulares Gewindeschneidfuttersystem. Axial und radial gedämpft zur Kompensation von Synchronisationsfehlern. Anwendung: Zur Aufnahme von Schneideisen, Gewindebohrern und Reibahlen. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M10 | Einspannlänge: | 75 mm | Nutzlänge: | 74 | Schneideisen Ø x Höhe: | 30 x 11 mm | Herstellerartikelnummer: | 00SEH3011 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,39* | € 60,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,47* | € 60,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,51* | € 64,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,08* | € 64,26* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 59,79* | € 76,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|