Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8297259 Herst.-Nr.: 5990830991 EAN/GTIN: 4006793001978 |
| |
|
| | |
| PARAT Werkzeug-Rucksack 360x150x430mm Werkzeugrucksack BASIC Backpack Ausführung: Aus hochwertigem Nylon, schwarz, kunststoffverstärkter Boden schützt vor Abnutzung, mit Bodengleitern und außen gepolsterter Rückwand. Mit 2 stabilen Tragegriffen. Ein verstellbarer Brustriemen sowie 2 verstellbare und gepolsterte Trageriemen für optimalen Tragekomfort. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 1 verschließbaren Einsteckfach, außen 3 Einsteckfächern, außen 2 Befestigungsschlaufen, außen 4 Befestigungsösen aus Metall, außen 15 Einsteckfächern, innen 3 Kleinteilefächern, innen 6 Gummischlaufen, innen 1 gepolstertes Laptop-/Tabletfach bis 14" Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 360 x 170 x 440 mm | Volumen ca.: | 23 l | Gewicht: | 2,2 kg | Herstellerartikelnummer: | 5990830991 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, nylon werkzeugrucksack schwarz, montage rucksack, werkzeugrucksack parat |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 38,42* | € 47,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 37,51* | € 48,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,45* | € 49,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,12* | € 52,09* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 71,77* | € 87,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|