Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 28 x 670/550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 28 x 670/550mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 28 x 670/550mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 28 x 670/550mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 28 x 670/550mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 28 x 670/550mm
Artikel-Nr.:
     223-8297296
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784610346
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer

FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 28 x 670/550mm

SDS-max-Hammerbohrer, 4-Schneider

4-Schneiden. Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie. Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign. Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt. HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb.
Für Beton, Stein, Mauerwerk.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø:
28 mm
Spirallänge:
550 mm
Gesamtlänge:
670 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784610346
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 63,76*
€ 80,39*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 63,78*
€ 80,40*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 82,38*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 66,15*
€ 82,83*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 71,99*
€ 89,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.