Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Nuten-Messschieber digital 22-150/0,01mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 22-150/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 22-150/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 22-150/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 22-150/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 22-150/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Nuten-Messschieber digital 22-150/0,01mm
Artikel-Nr.:
     223-8297470
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784737685
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber

FORTIS Nuten-Messschieber digital 22-150/0,01mm

Digital-Innensicherungsnuten-Messschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innennutennmessungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
22-150 mm
Ablesung/inch:
0,0005 in
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 86,17*
€ 103,01*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 103,02*
€ 4,90*
ab € 84,01*
€ 103,29*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 82,71*
€ 103,59*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 109,83*
€ 129,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.