Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Digitale Bügelmessschraube 25- 50mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 25- 50mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 25- 50mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 25- 50mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 25- 50mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 25- 50mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 25- 50mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 25- 50mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 25- 50mm, IP65
Artikel-Nr.:
     223-8297670
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584371
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digitale bügelmessschraube 25-50mm
bügel-messschraube digital

FORMAT Digitale Bügelmessschraube 25- 50mm, IP65

Digital-Bügelmessschraube, IP65, Datenausgang

Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbestückt, Ratsche in Messtrommel integriert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,0 mm, mit Datenausgang USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
25-50 mm
Ablesung:
0,001 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Steigung:
0,635 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584371
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 80,85*
€ 100,24*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 81,49*
€ 100,26*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 78,28*
€ 101,38*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 83,86*
€ 105,12*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 92,41*
€ 112,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.