Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schrumpffutter DIN69871-AD / GT 6,0x80mm, SK40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schrumpffutter DIN69871-AD / GT 6,0x80mm, SK40
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schrumpffutter DIN69871-AD / GT 6,0x80mm, SK40
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schrumpffutter DIN69871-AD / GT 6,0x80mm, SK40
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schrumpffutter DIN69871-AD / GT 6,0x80mm, SK40
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schrumpffutter DIN69871-AD / GT 6,0x80mm, SK40
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schrumpffutter DIN69871-AD / GT 6,0x80mm, SK40
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schrumpffutter DIN69871-AD / GT 6,0x80mm, SK40
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schrumpffutter DIN69871-AD / GT 6,0x80mm, SK40
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schrumpffutter DIN69871-AD / GT 6,0x80mm, SK40
Artikel-Nr.:
     223-8297701
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784578738
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN

FORMAT Schrumpffutter DIN69871-AD / GT 6,0x80mm, SK40

Schrumpffutter SK 40
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø D1:
6 mm
SK:
40
Ø D2:
21 mm
Ø D3:
27 mm
L:
36 mm
A:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784578738
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 79,29*
€ 97,66*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 78,86*
€ 97,69*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 98,46*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 80,66*
€ 99,80*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 89,09*
€ 110,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.