Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Digitale Bügelmessschraube 50- 75mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 50- 75mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 50- 75mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 50- 75mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 50- 75mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 50- 75mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 50- 75mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 50- 75mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 50- 75mm, IP65
Artikel-Nr.:
     223-8297839
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584388
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digitale bügelmessschraube 50-75mm
bügel-messschraube digital

FORMAT Digitale Bügelmessschraube 50- 75mm, IP65

Digital-Bügelmessschraube, IP65, Datenausgang

Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbestückt, Ratsche in Messtrommel integriert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,0 mm, mit Datenausgang USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
50-75 mm
Ablesung:
0,001 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Steigung:
0,635 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584388
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 92,04*
€ 111,26*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 91,73*
€ 111,27*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 111,85*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 94,63*
€ 117,14*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 104,20*
€ 125,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.