Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen 25- 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen 25- 50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen 25- 50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen 25- 50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen 25- 50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen 25- 50mm
Artikel-Nr.:
     223-8297980
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584494
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Teller-Bügelmessschraube
Teller-Messschraube

FORMAT Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen 25- 50mm

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, nicht drehende Spindel, gehärtet und geschliffen, Messteller planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, im Etui.

Anwendung: Zum bezugsfreien Messen der Zahnweiten von Stirn- und Zahnrädern für Module 0,8–6,0 mm. Auch geeignet zur Dickenmessung von weichen Werkstoffen wie Gummi, Plastik, Papier etc.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
25-50 mm
Ablesung:
0,01 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Steigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Messteller-Ø:
20 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584494
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 102,12*
€ 123,41*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 123,42*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 123,44*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,00*
€ 129,86*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 129,80*
€ 155,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.