Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Messschieber digital 10-150/0,01mm, lange Schenkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 10-150/0,01mm, lange Schenkel
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 10-150/0,01mm, lange Schenkel
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 10-150/0,01mm, lange Schenkel
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 10-150/0,01mm, lange Schenkel
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 10-150/0,01mm, lange Schenkel
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 10-150/0,01mm, lange Schenkel
Artikel-Nr.:
     223-8298102
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784737623
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

FORTIS Messschieber digital 10-150/0,01mm, lange Schenkel

Digital-Taschenmessschieber mit langen Messschenkeln

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Messung von Durchmessern und tiefen Bohrungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
10-150 mm
Lieferumfang:
Batterie CR2032 3V
Ablesung/inch:
0,0005 in
Schnabelbreite:
7 mm
Schnabellänge:
65 mm
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 123,88*
€ 145,51*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 120,20*
€ 145,52*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 147,14*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 152,04*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 158,94*
€ 185,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.