Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Digitale Bügelmessschraube 100-125mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 100-125mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 100-125mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 100-125mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 100-125mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 100-125mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 100-125mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 100-125mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 100-125mm, IP65
Artikel-Nr.:
     223-8298178
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584401
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digitale bügelmessschraube 100 - 12...
bügel-messschraube digital

FORMAT Digitale Bügelmessschraube 100-125mm, IP65

Digital-Bügelmessschraube, IP65, Datenausgang

Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbestückt, Ratsche in Messtrommel integriert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,0 mm, mit Datenausgang USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
100-125 mm
Ablesung:
0,001 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Steigung:
0,635 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584401
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 118,80*
€ 142,37*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 113,66*
€ 142,38*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 118,54*
€ 142,41*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 150,17*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 135,14*
€ 159,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.