Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x50mm Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M10x50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x50mm Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M10x50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x50mm Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M10x50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x50mm Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M10x50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x50mm Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M10x50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x50mm Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M10x50mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x50mm Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M10x50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8298256
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784753241
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69893
Aufschraubfräserdorn DIN 69893
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893

FORTIS Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x50mm

Spannfutter für Einschraubfräser

Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechsel von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Anzugsgewinde.
Weitere Informationen:
M:
M10
HSK:
63
L:
50 mm
A:
76 mm
d:
10,5 mm
D:
18 mm
D1:
23 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784753241
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 104,92*
€ 129,17*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,97*
€ 129,18*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 129,81*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 135,21*
Lager 223
5
Frei Haus
ab € 133,88*
€ 164,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.