Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Digitale Bügelmessschraube 125-150mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 125-150mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 125-150mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 125-150mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 125-150mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 125-150mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 125-150mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 125-150mm, IP65
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschraube 125-150mm, IP65
Artikel-Nr.:
     223-8298353
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584418
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 125-150mm
bügel-messschraube digital

FORMAT Digitale Bügelmessschraube 125-150mm, IP65

Digital-Bügelmessschraube, IP65, Datenausgang

Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbestückt, Ratsche in Messtrommel integriert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,0 mm, mit Datenausgang USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
125-150 mm
Ablesung:
0,001 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Steigung:
0,635 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584418
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,96*
€ 161,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,13*
€ 161,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,48*
€ 161,93*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,77*
€ 170,66*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 175,01*
€ 204,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.