| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8298567 Herst.-Nr.: 570-15 EAN/GTIN: 4053569817837 |
| |
|
| | |
| FISSO Magnet-Messstativ Classic Line 310mm, 800N Magnet-Messstativ CLASSIC-LINE Ausführung: CLASSIC-LINE ist die bewährte Modellreihe mit verchromten Armteilen. Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden. Weitere Informationen: | | Ausladung: | 200 mm | Magnetfuß L x B x H: | 60 x 50 x 55 mm | Haftkraft: | 800 N | Magnetfuß Gewinde: | M8 | Herstellerartikelnummer: | 570-15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,76* | € 204,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,62* | € 204,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,48* | € 205,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,21* | € 206,43* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,73* | € 257,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|