Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Innenmessschraube, 3-Punkt 20,0- 25,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Innenmessschraube, 3-Punkt 20,0- 25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Innenmessschraube, 3-Punkt 20,0- 25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Innenmessschraube, 3-Punkt 20,0- 25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Innenmessschraube, 3-Punkt 20,0- 25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Innenmessschraube, 3-Punkt 20,0- 25,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8298588
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584647
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube

FORMAT Innenmessschraube, 3-Punkt 20,0- 25,0mm

Innenmessschraube

Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung im Alu-Koffer, bis 87–100 mm mit Einstellring.

Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen.
Lieferung mit Einstellring.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
20-25 mm
Ablesung:
0,005 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Messtaster:
0,5 mm
Messtiefe:
90 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584647
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,26*
€ 226,45*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 191,15*
€ 226,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 184,13*
€ 227,18*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 191,75*
€ 227,74*
Lager 223
3
Frei Haus
ab € 219,40*
€ 257,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.