| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8298679 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784584555 |
| |
|
| | |
| FORMAT Bügelmesschraubeneinsätze 25-50mm Bügelmessschrauben-Satz für Gewindemessung mit wechselbaren Einsätzen Ausführung: Bedien- und Ableseteile matt verchromt, Stahlbügel, Spindel und Amboss mit Aufnahmebohrung für auswechselbare Messeinsätze, gehärtet und geschliffen, gehärtete Stahlkugel im Bohrungsgrund zur Anlage der Messeinsatzschäfte, Amboss justierbar, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Klemmeinrichtung. Lieferung mit 6 Paar Messeinsätze im Etui. Anwendung: Zum Messen von Flanken- und Außendurchmesser an Außengewinden mittels wechselbaren Gewindemesseinsätzen. Lieferung mit Einstellmaß. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Messbereich: | 25-50 mm | für Gewindesteigung: | 0,4-7 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Spindel-Ø: | 6,5 mm | Trommel-Ø: | 19 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784584555 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,24* | € 249,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,85* | € 249,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,81* | € 252,45* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,09* | € 266,19* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 246,45* | € 284,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|