| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8298792 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784605090 |
| |
|
| | |
| FORMAT Gewindeschneidfutter SYNCHRO DIN69871 EX ER16 SK50 M3-8 Synchro-Gewindeschneidfutter mit Minimallängenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelaufnahme. Anwendung: Zur Aufnahme von Spannzangen. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | SK: | 50 | für Gewindebohrer: | M3-M8 | Spannzange: | ER16 | D1: | 28 mm | L1: | 79 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784605090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,25* | € 257,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,65* | € 257,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,99* | € 302,27* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,34* | € 323,66* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,58* | € 347,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|