| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8298815 Herst.-Nr.: 570-70 EAN/GTIN: 4053569817943 |
| |
|
| | |
| FISSO Magenet-Messstativ Strato Line 390mm, 1000N Magnet-Messstativ STRATO-LINE Ausführung: STRATO-LINE ist die moderne Modellreihe mit rot eloxierten, aus hochwertigem Leichtmetall gefertigten Armteilen. Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden. Ein- und Ausschaltbarer Magnet Weitere Informationen: | | Ausladung: | 390 mm | Magnetfuß L x B x H: | 75 x 50 x 55 mm | Haftkraft: | 1000 N | Magnetfuß Gewinde: | M8 | Herstellerartikelnummer: | 570-70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,10* | € 297,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,56* | € 297,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,32* | € 298,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,20* | € 301,50* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,97* | € 383,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|