Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIMER Schrumpffutter DIN 69863-A 6,0/21,0x160 mm, A-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN 69863-A 6,0/21,0x160 mm, A-63
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN 69863-A 6,0/21,0x160 mm, A-63
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN 69863-A 6,0/21,0x160 mm, A-63
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN 69863-A 6,0/21,0x160 mm, A-63
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN 69863-A 6,0/21,0x160 mm, A-63
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN 69863-A 6,0/21,0x160 mm, A-63
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN 69863-A 6,0/21,0x160 mm, A-63
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN 69863-A 6,0/21,0x160 mm, A-63
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN 69863-A 6,0/21,0x160 mm, A-63
Artikel-Nr.:
     223-8298901
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A63.142.06.3
EAN/GTIN:
     4034221050649
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter din 69893

HAIMER Schrumpffutter DIN 69863-A 6,0/21,0x160 mm, A-63

Schrumpffutter Power Shrink Chuck

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.
Weitere Informationen:
Ø D1:
6 mm
HSK:
63
Ø D2:
21 mm
Ø D3:
53 mm
L:
36 mm
A:
160 mm
Herstellerartikelnummer:
A63.142.06.3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,39*
€ 338,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,38*
€ 338,28*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,97*
€ 348,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,26*
€ 356,55*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 373,93*
€ 433,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,86*
€ 516,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,13*
€ 509,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,44*
€ 457,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,93*
€ 444,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.