Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENK Innenmessgerät SU 12-20mm HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHWENK SCHWENK Innenmessgerät SU 12-20mm HM Innenmessgerät SU HM 12-20mm HM SCHWENK
Artikeldetailsicht SCHWENK SCHWENK Innenmessgerät SU 12-20mm HM Innenmessgerät SU HM 12-20mm HM SCHWENK
Artikeldetailsicht SCHWENK SCHWENK Innenmessgerät SU 12-20mm HM Innenmessgerät SU HM 12-20mm HM SCHWENK
Artikeldetailsicht SCHWENK SCHWENK Innenmessgerät SU 12-20mm HM Innenmessgerät SU HM 12-20mm HM SCHWENK
Artikel-Nr.:
     223-8298947
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     10300000
EAN/GTIN:
     4330816870228
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster

SCHWENK Innenmessgerät SU 12-20mm HM

Innenmessgerät SU

Ausführung: Automatische Zentrierung, Umlenkungselement für spielfreie Übertragung des Tastbolzenwegs auf die Messwertanzeige. Wiederholgenauigkeit ≤ 0,5 µm. Federnder Zentrierteller ermöglicht ein lageunabhängiges Messen. Tastbolzen aus Hartmetall. Lieferung mit Halter, festen Messbolzen, Messscheiben und Werks-Kalibrierschein, im Holzkasten.

Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern im Messraum, für die Fertigung an der Maschine oder Wareneingangs- oder Endkontrolle.

Hinweis: Lieferung ohne Messuhr.
Weitere Informationen:
Messbereich:
12-20 mm
Messspanne:
0,9 mm
Messtiefe:
114 mm
Messbolzen:
9 Stück
Messscheiben:
1 Stück
Bolzen:
Hartmetall
Herstellerartikelnummer:
103 00000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 303,37*
€ 343,60*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 304,81*
€ 343,82*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 299,13*
€ 344,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 294,25*
€ 350,25*
Lager 223
2
Frei Haus
ab € 401,14*
€ 447,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,69*
€ 532,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,61*
€ 525,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,03*
€ 498,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,08*
€ 491,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,14*
€ 477,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.