Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Digital-Bügelmessschraube ohne Datenausgang 0-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Digital-Bügelmessschraube ohne Datenausgang 0-100mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Digital-Bügelmessschraube ohne Datenausgang 0-100mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Digital-Bügelmessschraube ohne Datenausgang 0-100mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Digital-Bügelmessschraube ohne Datenausgang 0-100mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Digital-Bügelmessschraube ohne Datenausgang 0-100mm
Artikel-Nr.:
     223-8298968
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784717113
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Bügelmessschraubensatz
bügelmessschraube 0-100mm digital

FORTIS Digital-Bügelmessschraube ohne Datenausgang 0-100mm

Digital-Bügelmessschrauben-Satz

Ausführung: Messflächen hartmetallbestückt, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 6,5 mm. Mit Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, Klemmhebel und Handwärmeschutz. Lieferung mit Einstellmaß ab Messbereich 25–50 mm und Batterie CR357, 1,5 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Abschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).
Satzinhalt:
1 Bügelmessschraube, 0–25 mm
1 Bügelmessschraube, 25–50 mm
1 Bügelmessschraube, 50–75 mm
1 Bügelmessschraube, 75–100 mm
3 Einstellmaße, 25; 50 und 75 mm
1 Einstellschlüssel
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-100 mm
Ablesung:
0,001 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Steigung:
0,635 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784717113
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 393,10*
€ 429,23*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 383,99*
€ 429,24*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 395,03*
€ 434,02*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 399,36*
€ 435,85*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 506,13*
€ 549,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,27*
€ 653,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,70*
€ 647,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,00*
€ 627,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,48*
€ 618,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,13*
€ 602,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.