Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 8,0-10,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 8,0-10,0mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 8,0-10,0mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 8,0-10,0mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 8,0-10,0mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 8,0-10,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8298979
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4190311
EAN/GTIN:
     4059192010584
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube

MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 8,0-10,0mm

Innenmessschraube

Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, Schnelltrieb mit Gefühlsratsche, ab 12 mm hartmetallbewehrte Messflächen. Lieferung mit Sechskantstiftschlüssel und Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zur Messung von Durchgangs-, Grundlochbohrungen und Zentrierrändern.

Hinweis: Bis Messbereich 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Messbereich:
8-10 mm
Ablesung:
0,001 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Herstellerartikelnummer:
4190311
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,04*
€ 610,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,65*
€ 602,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,24*
€ 560,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,16*
€ 547,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,66*
€ 519,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.