Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÖPLIN Außenschnelltaster 0-15mm, für Rohrgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KRÖPLIN KRÖPLIN Außenschnelltaster 0-15mm, für Rohrgewinde
Artikeldetailsicht KRÖPLIN KRÖPLIN Außenschnelltaster 0-15mm, für Rohrgewinde
Artikeldetailsicht KRÖPLIN KRÖPLIN Außenschnelltaster 0-15mm, für Rohrgewinde
Artikeldetailsicht KRÖPLIN KRÖPLIN Außenschnelltaster 0-15mm, für Rohrgewinde
Artikeldetailsicht KRÖPLIN KRÖPLIN Außenschnelltaster 0-15mm, für Rohrgewinde
Artikeldetailsicht KRÖPLIN KRÖPLIN Außenschnelltaster 0-15mm, für Rohrgewinde
Artikel-Nr.:
     223-8299047
Hersteller:
     Kroeplin
Herst.-Nr.:
     C0R15
EAN/GTIN:
     4053569817127
Suchbegriffe:
Außenschnelltaster
außenschnelltaster kroeplin
außenschnelltaster

KRÖPLIN Außenschnelltaster 0-15mm, für Rohrgewinde

Außenschnelltaster, µm-Ablesung, INDUKTION

Ausführung: Elektronischer Schnelltaster mit µm-Ablesung. Display mit 250°-Analoganzeigebereich. LiPo-Akku mit induktiver Ladetechnik. Einstellbare Toleranzbereiche, Ziffernschrittwerte einstellbar 0,001/0,002/0,005/0,01 mm.

Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes.

Anwendung: Zur schnellen Messung von Nuten-, Bohrungs- und Wandstärken.
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-15 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messtiefe:
45 mm
Fehlergrenze:
0,01 mm
Wiederholgrenze:
0,005 mm
Messkontaktart::
K Ø 1,5 mm
Messkontaktlänge bew.:
17 mm
Messkontaktlänge fest:
0,9 mm
Messkraft:
1,3-1,5 N
Herstellerartikelnummer:
C0R15
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,81*
€ 461,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,51*
€ 461,88*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,65*
€ 464,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,62*
€ 494,77*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 513,33*
€ 592,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,06*
€ 704,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,80*
€ 681,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,85*
€ 643,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,06*
€ 631,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,33*
€ 610,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.