Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Digitale Bügelmessschrauben-Satz 0-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschrauben-Satz 0-100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschrauben-Satz 0-100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschrauben-Satz 0-100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschrauben-Satz 0-100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschrauben-Satz 0-100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschrauben-Satz 0-100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschrauben-Satz 0-100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Digitale Bügelmessschrauben-Satz 0-100mm
Artikel-Nr.:
     223-8299064
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584425
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Bügelmessschraubensatz
bügelmessschraube 0-100mm digital

FORMAT Digitale Bügelmessschrauben-Satz 0-100mm

Digital-Bügelmessschrauben-Satz, IP65, Datenausgang

Ausführung: Messflächen hartmetallbestückt, Ratsche in Messtrommel integriert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Satzinhalt:
1 Bügelmessschraube, 0–25 mm
1 Bügelmessschraube, 25–50 mm
1 Bügelmessschraube, 50–75 mm
1 Bügelmessschraube, 75–100 mm
3 Einstellmaße, 25; 50 und 75 mm
1 Einstellschlüssel
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
0-100 mm
Inhalt:
0-25; 25-50; 50-75; 75-100 mm
Ablesung:
0,001 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Steigung:
0,635 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584425
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 396,56*
€ 450,01*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 381,54*
€ 450,02*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 403,48*
€ 455,20*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 418,34*
€ 482,26*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 457,64*
€ 516,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,50*
€ 614,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,66*
€ 604,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,56*
€ 568,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,20*
€ 559,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,64*
€ 544,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.