Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 2 900,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 2 900,00mm Parallel-Endmass 900mm Toleranz 2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 2 900,00mm Parallel-Endmass 900mm Toleranz 2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 2 900,00mm Parallel-Endmass 900mm Toleranz 2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 2 900,00mm Parallel-Endmass 900mm Toleranz 2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 2 900,00mm Parallel-Endmass 900mm Toleranz 2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 2 900,00mm Parallel-Endmass 900mm Toleranz 2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8299078
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784715485
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
stahl endmaß klasse 2

FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 2 900,00mm

Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet.

Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
9 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784715485
Weitere Suchbegriffe: einzelendmaß tol.-kl.2, stahl endmaß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,95*
€ 490,32*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,25*
€ 500,37*
€ 4,90*
ab € 450,20*
€ 500,38*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,51*
€ 527,99*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,54*
€ 643,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,99*
€ 766,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,80*
€ 757,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,67*
€ 731,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,02*
€ 719,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,54*
€ 707,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.