Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONZELLA Mitlaufende Körnerspitze MK 3 mit Abdrückmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Mitlaufende Körnerspitze MK 3 mit Abdrückmutter
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Mitlaufende Körnerspitze MK 3 mit Abdrückmutter
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Mitlaufende Körnerspitze MK 3 mit Abdrückmutter
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Mitlaufende Körnerspitze MK 3 mit Abdrückmutter
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Mitlaufende Körnerspitze MK 3 mit Abdrückmutter
Artikel-Nr.:
     223-8299137
Hersteller:
     Conzella Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     835
EAN/GTIN:
     4260141240420
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze

CONZELLA Mitlaufende Körnerspitze MK 3 mit Abdrückmutter

Mitlaufende Körnerspitze

Ausführung: Komplett gehärtet und geschliffen. Extrem schlankes Gehäuse mit einseitiger Abflachung. Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz, lebensdauergeschmiert. Auswechselbare Einsätze für maximale Flexibilität, robuste Ausführung, Abdrückmutter nach Werksnorm.

Anwendung: Für CNC-Maschinen mit hohen Drehzahlen. Auch für Schleifanwendungen geeignet.

Lieferumfang: Lieferung ohne Einsätze.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3 MK
D:
52 mm
d:
25 mm
d1:
23,83 mm
L:
94 mm
l1:
30 mm
l2:
57 mm
Abdrückgewinde:
M54 x 1,5
max. Axialdruck:
4,2 kN
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,003 mm
max. Werkstückgewicht:
300 kg
max. Drehzahl:
12000 min-1
Herstellerartikelnummer:
835
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,36*
€ 578,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,91*
€ 578,73*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,29*
€ 581,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,18*
€ 619,04*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 647,12*
€ 732,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,16*
€ 871,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,20*
€ 843,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,34*
€ 795,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,93*
€ 782,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,12*
€ 770,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.