| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8299214 Herst.-Nr.: 3001008-1 EAN/GTIN: 4053569484275 |
|
|
| | |
| FLAIG Ergo-Ball Magnetspannkugel 80 mm - silber Magnetspannkugel Ausführung: Eloxierte Aluminiumkugel mit feinpoligem Magnetspannfutter. Die Kugel lagert in einem mit Leder ausgeschlagenen, chemisch vernickelten Stahlring und lässt sich je nach Werkstückgeometrie und Gewicht um bis zu 90° schwenken. Das Magnetspannfutter wird über den Sechskant aktiviert. Max. Polteilung: 1,5 + 0,5 mm Anwendung: Zum Fixieren von Werkstücken beim Laserschweißen, Polieren und Montieren. Lieferumfang: Spannkugel und Sechskant-T-Griff-Schlüssel. Weitere Informationen: | | Ø: | 80 mm | Haftkraft: | 80 N/mm² | Aufnahmekugel Ø: | 128 mm | Höhe H: | 104 mm | Gewicht: | 5 kg | Herstellerartikelnummer: | 3001008-1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,41* | € 646,25* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 552,65* | € 646,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 584,55* | € 661,10* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,16* | € 692,16* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,51* | € 824,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|