Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 1 900,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 1 900,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 1 900,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 1 900,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 1 900,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 1 900,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 1 900,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 1 900,00mm
Artikel-Nr.:
     223-8299220
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784587754
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
endmaß stahl klasse 1

FORMAT Einzel-Parallel-Endmass Toleranzklasse 1 900,00mm

Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 1

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet.

Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
9 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784587754
Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß, endmaß gg1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,70*
€ 687,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,62*
€ 687,24*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,95*
€ 700,67*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,88*
€ 734,35*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,66*
€ 877,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,38*
€ 1.044,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,29*
€ 1.016,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,97*
€ 986,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,27*
€ 971,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,66*
€ 958,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.