| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8299256 Herst.-Nr.: 4487701 EAN/GTIN: 4059192021474 |
| |
|
| | |
| MAHR Messpistole 8,0-10,0mm Innenmesspistole Ausführung: Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe, Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund, ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium. Lieferug: Grundgerät, Messkopf, ohne Anzeigegerät, im Etui. Anwendung: Zur Messung von Durchgangsbohrungen, Grundlochbohrungen und Zentrierrändern. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 8-10 mm | Fehlergrenze: | 3 µm | Messtiefe: | 58 mm | Messtiefe mit Verlängerung: | 133 mm | Herstellerartikelnummer: | 4487701 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 700,11* | € 742,05* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 687,21* | € 742,06* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 704,82* | € 742,08* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,11* | € 745,55* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 923,16* | € 972,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|