Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RM 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FLAIG FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RM 20
Artikeldetailsicht FLAIG FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RM 20
Artikeldetailsicht FLAIG FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RM 20
Artikeldetailsicht FLAIG FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RM 20
Artikel-Nr.:
     223-8299346
Hersteller:
     FLAIG
Herst.-Nr.:
     210120
EAN/GTIN:
     4053569484169
Suchbegriffe:
Magnetrundfutter
Rundfutter
Aufspann-Palette
Aufspannplatte

FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RM 20

Permanent-Magnetrundfutter RM

Ausführung: Magnetrundfutter mit verstärktem, keramischem Magnetsystem und einem Aluminium-Grundkörper. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. In die Oberfläche eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks. Zusätzlich kann in die Spannfläche eine Zentrierbohrung eingebracht werden. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 8 mm bearbeitet werden.

Haftkraft: ca. 140 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 8 mm
Max. Polteilung: 5 + 8 mm

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken beim Drehen, auch für grobe Teile.
Weitere Informationen:
Ø A:
200 mm
Höhe B:
80 mm
Ø C:
150 mm
Maß D:
4,5 mm
Ø E:
182 mm
Bohrungen:
4 x M8
max. Drehzahl:
800 min-1
Gewicht:
13 kg
Herstellerartikelnummer:
210120
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 912,14*
€ 989,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 894,90*
€ 989,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 941,54*
€ 1.011,12*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 934,72*
€ 1.027,29*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 1.194,74*
€ 1.263,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,38*
€ 1.503,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,95*
€ 1.496,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,60*
€ 1.463,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,48*
€ 1.441,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,74*
€ 1.421,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.