Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 150-175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 150-175mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 150-175mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 150-175mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 150-175mm
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 150-175mm
Artikel-Nr.:
     223-8299369
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4190016
EAN/GTIN:
     4059192010423
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube

MAHR Innenmessschraube, 3-Punkt 150-175mm

Innenmessschraube

Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, Schnelltrieb mit Gefühlsratsche, ab 12 mm hartmetallbewehrte Messflächen. Lieferung mit Sechskantstiftschlüssel und Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zur Messung von Durchgangs-, Grundlochbohrungen und Zentrierrändern.

Hinweis: Bis Messbereich 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Messbereich:
150-175 mm
Ablesung:
0,005 mm
Fehlergrenze:
7 µm
Herstellerartikelnummer:
4190016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.384,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,96*
€ 1.756,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,01*
€ 1.743,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,97*
€ 1.696,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,12*
€ 1.667,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,78*
€ 1.647,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.