Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RS 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FLAIG FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RS 30
Artikeldetailsicht FLAIG FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RS 30
Artikeldetailsicht FLAIG FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RS 30
Artikeldetailsicht FLAIG FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RS 30
Artikel-Nr.:
     223-8299466
Hersteller:
     FLAIG
Herst.-Nr.:
     210330
EAN/GTIN:
     4053569484244
Suchbegriffe:
Magnetrundfutter
Rundfutter
Aufspann-Palette
Aufspannplatte

FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RS 30

Permanent-Magnetrundfutter RS

Ausführung: Neodym-Magnetsystem mit Radial- und Stern-Polteilung. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks. Mittig kann eine Durchgangsbohrung eingebracht werden (Ø C).

Haftkraft: ca. 140 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte: 3 mm bei Ø 130 mm, 7 mm ab Ø 150 mm

Anwendung: Extrem starkes Rundfutter, speziell für Ringe und zum Hartdrehen mit hohen Drehzahlen konzipiert.

Hinweis: Bohrtiefen der Polplatte bei neuen, nicht nachgeschliffenen oder überdrehten Radialpolfuttern: bis Ø 400 mm = 16 mm, ab Ø 500–600 = 26 mm.
Weitere Informationen:
Ø A:
300 mm
Höhe H:
73 mm
Ø C:
38 mm
Maß D:
150 mm
Ø E:
180 mm
Bohrungen:
M8
max. Drehzahl:
700 min-1
Gewicht:
36 kg
Herstellerartikelnummer:
210330
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.725,58*
€ 1.788,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.701,07*
€ 1.788,48*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.783,01*
€ 1.848,02*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.791,06*
€ 1.901,05*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 2.167,52*
€ 2.229,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.229,32*
€ 2.652,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.212,47*
€ 2.632,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.178,76*
€ 2.592,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.167,52*
€ 2.579,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.