Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Artikel-Nr.:
     223-8299510
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-7/137
EAN/GTIN:
     4000896215270
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug

HAZET Werkstattwagen 179N-7/137 inkl. 137-teiligem Werkzeug-Sortiment

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Komplett mit 137-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179N-6 – 9:

  • Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
  • Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistent 179NX-6 – 8:

  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Traglast hohe Schublade: 25 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 90 kg
  • Schubladen, flach: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 137
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
785 x 518 x 1020 mm
Schubfachmaße L x B:
522 x 398 mm
Schubfachbelastung:
25 kg
Tragkraft statisch:
540 kg
Gewicht:
112 kg
Herstellerartikelnummer:
179N-7/137
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.298,47*
€ 2.377,78*
16 Tage
5
€ 89,00*
ab € 2.325,02*
€ 2.395,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.380,57*
€ 2.452,89*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 2.397,36*
€ 2.467,47*
Lager 223
2
Frei Haus
ab € 3.135,57*
€ 3.205,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.205,68*
€ 3.814,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.191,66*
€ 3.798,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.149,59*
€ 3.748,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.135,57*
€ 3.731,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.