Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Heberolle PA Gleitlager W220.A90.062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Heberolle PA Gleitlager W220.A90.062
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Heberolle PA Gleitlager W220.A90.062
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Heberolle PA Gleitlager W220.A90.062
Artikel-Nr.:
     223-8300127
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     W220.A90.062
EAN/GTIN:
     4021885122102
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen 60mm nylon

BS ROLLEN Heberolle PA Gleitlager W220.A90.062

Lenk-Heberoller mit Nivellierfuß

Rad: Nylon
Lager: Gleitlager
Ausführung: die Befestigung der Heberollen erfolgt über eine Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Basis:
Lenk-Heberolle
Bauhöhe:
110 mm
Radbreite:
30.7 mm
Lagerung:
Gleitlager
Ausführung:
mit Feststeller
Einsatzbereich:
Industrie
Nivellierhöhe:
12 mm
Plattengröße:
90 x 90 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Raddurchmesser:
62 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochentfernung 1:
70 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle 60mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,86*
€ 34,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 36,66*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 46,52*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 38,12*
€ 49,47*
€ 4,90*
ab € 36,79*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.