Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Montagekoffer 56 Schrumpfschläuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Montagekoffer 56 Schrumpfschläuche
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Montagekoffer 56 Schrumpfschläuche
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Montagekoffer 56 Schrumpfschläuche
Artikel-Nr.:
     223-8300317
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784565608
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

E-NORM Montagekoffer 56 Schrumpfschläuche

Schrumpfschlauch-Sortiment

Sortiment Nr. 56
• 165-teiliges Schrumpfschlauch-Sortiment, Länge 10 cm, schwarz

Lieferung: Im stabilen Stahlblechkoffer.

Schrumpfrate 2:1:
2,4–1,2 mm 3,2–1,6 mm 4,8–2,4 mm 6,4–3,2 mm
9,5–4,8 mm 12,7–6,4 mm 19,0–9,5 mm 25,4–12,7 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
335 mm
Länge:
255 mm
Anzahl Teile:
165 St.
Sortiment Nr.:
56
Anzahl Fächer:
8 St.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 5,90*
ab € 50,32*
€ 63,37*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 64,28*
7 Tage
102
€ 4,30*
ab € 51,43*
€ 67,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,91*
€ 70,43*
Lager 223
50
€ 8,50*
ab € 61,30*
€ 75,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.