Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Heberolle PA Kugellager W120.C10.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Heberolle PA Kugellager W120.C10.080
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Heberolle PA Kugellager W120.C10.080
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Heberolle PA Kugellager W120.C10.080
Artikel-Nr.:
     223-8300336
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     W120.C10.080
EAN/GTIN:
     4021885122195
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen

BS ROLLEN Heberolle PA Kugellager W120.C10.080

Kompakt-Lenkrolle

Ausführung: Gabel aus verzinktem Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Hebeplatte: Befestigung erfolgt über Anschraubplatte
Hebelmechanismus: mit Feststellmutter
Feststellfuß: aus Stahl, über eine Feststellmutter komplett arretierbar, Unterseite mit rutschfestem Gummi, im Winkel von 30 Grad frei bewegbar
Weitere Informationen:
Basis:
Lenk-Heberolle
Bauhöhe:
115 - 128 mm
Radbreite:
40 mm
Lagerung:
Kugellager
Ausführung:
mit Feststeller
Oberfläche:
verzinkt
Einsatzbereich:
Industrie
Plattengröße:
60 x 60 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Raddurchmesser:
80 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Farbe Lauffläche:
orange
Material Gehäuse:
Stahl
Material Radkörper:
Stahl
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochentfernung 1:
80 x 60 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 63,12*
€ 80,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 81,72*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 102,76*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 84,08*
€ 105,24*
€ 4,90*
ab € 82,66*
€ 106,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.