| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8304656 Herst.-Nr.: 6-40075-BD-0-1 EAN/GTIN: 4015596508041 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech SH U35x8/120/NL19/Est97 Secury Zusatzschließblech Kunststoffsysteme für Mehrfachverriegelungen SH Schließhaken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung: | Zusatzschließblech Secury | Rahmenausführung: | Kunststoffsysteme | Profilsystem: | Brügmann ( AD ) | für Verschlußsystem: | Schwenkhaken 2 | Farbe: | Silber | Einstellbar: | ja | Stulp: | U 35x8mm | Länge: | 120mm | Nutlage: | 19mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |