Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Haustürband 105NN 21,5-24mm RAL 9016 (VE = 1 St.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 105NN 21,5-24mm RAL 9016 (VE = 1 St.)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 105NN 21,5-24mm RAL 9016 (VE = 1 St.)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 105NN 21,5-24mm RAL 9016 (VE = 1 St.)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 105NN 21,5-24mm RAL 9016 (VE = 1 St.)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 105NN 21,5-24mm RAL 9016 (VE = 1 St.)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 105NN 21,5-24mm RAL 9016 (VE = 1 St.)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 105NN 21,5-24mm RAL 9016 (VE = 1 St.)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Haustürband 105NN 21,5-24mm RAL 9016 (VE = 1 St.)
Artikel-Nr.:
     223-8305245
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     544545
EAN/GTIN:
     4041269134217

ROTO Haustürband 105NN 21,5-24mm RAL 9016 (VE = 1 St.)

Produktbeschreibung Doorline Aufschraubband 105NN

Anwendungsbereiche:
- für Haupteingangstüren bis 120 kg
- für nach innen und nach außen öffnende Türen
- verwendbar für alle gängigen Kunststoff-Profilsysteme
- für Überschlaghöhen von 14 27,5 mm ohne Unterlegplatten

Produkteigenschaften:
- rationelle Montage vormontierter Baugruppen
- Verwendung DIN links / DIN rechts
- Achsstift aus rostbeständigem Stahl
- Flügelabdeckkappe verrast- und verschraubbar
- Kunststoff-Lagerbuchsen aus wartungsfreien Materialien
- Flügelbandbuchse mit definierter Rasteinstellung bei der Andruckverstellung
- Flügelbandbuchse gegen Herausziehen im Flügelband gesichert
- Lastabtragung am Flügel über Kräftedreieck
- Verwendung von Standardwerkzeugen
- kraftvolle Verschraubung durch Torxschlüssel T30
- Nachstellen der Tür durch eine Person
- zertifiziert nach DINEN 1935:2002

- Aufdeck: 21,5-24mm
- Farbe: RAL 9016 weiss
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Haustürband
Ausführung:
105NN
Farbe:
Weiß
Aufdeck:
21,5-24mm
gewicht:
bis 120kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.