Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK MD-Regler Typ LGS integrierte Leckgassicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GOK GOK MD-Regler Typ LGS integrierte Leckgassicherung Mitteldruckregler mit Leckgassicherung Typ MD-LGS PS 16 bar Ausführung verstellbar Komb.A x M 22 x 1,5 LH 0,5-4,0 bar 6 kg/h
Artikeldetailsicht GOK GOK MD-Regler Typ LGS integrierte Leckgassicherung Mitteldruckregler mit Leckgassicherung Typ MD-LGS PS 16 bar Ausführung verstellbar Komb.A x M 22 x 1,5 LH 0,5-4,0 bar 6 kg/h
Artikel-Nr.:
     223-8306135
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045659076651

GOK MD-Regler Typ LGS integrierte Leckgassicherung

Mitteldruckregler mit Leckgassicherung Typ MD-LGS zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nennndruck des Gasgerätes.

Vorteile und Ausstattung
- mit Abgang 30°
- Manometer zur reproduzierbaren Einstellung des Ausgangsdruckes
- Kombi-Anschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
- die Leckgasprüfeinrichtung ermöglicht eine Dichtheits-Leckgasprüfung der Gesamtanlage vor jeder Inbetriebnahme die Leckgassicherung erkennt auch kleinste Undichtheiten in der angeschlossenen Schlauchleitung

Zulassung
EG-Baumusterprüfung nach GGR

Hinweis
Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) für Arbeiten unter Erdgleiche bzw. für durchgehenden unbeaufsichtigten Betrieb!

Weitere Informationen:
Ausgangsdruck:
0,5-4,0 bar
Durchfluss [kg/h]:
6,0
Schlauchanschluss:
Komb.A x M 22 x 1,5 LH
Typ:
Abgang 30°
Zulassungen:
EG-Baumusterprüfung nach GGR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 186,14*
€ 222,61*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 189,64*
€ 224,76*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 185,71*
€ 224,91*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 193,23*
€ 230,05*
Lager 223
5
Frei Haus
ab € 203,04*
€ 240,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.