Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Kleinstflaschenregler Eckform Gas D50 6 kg/h 1,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GOK GOK Kleinstflaschenregler Eckform Gas D50 6 kg/h 1,5 bar Typ M50-F fest eingestellt ohne Manometer G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 1,5 bar 6 kg/h
Artikeldetailsicht GOK GOK Kleinstflaschenregler Eckform Gas D50 6 kg/h 1,5 bar Typ M50-F fest eingestellt ohne Manometer G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 1,5 bar 6 kg/h
Artikel-Nr.:
     223-8306151
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045659029923

GOK Kleinstflaschenregler Eckform Gas D50 6 kg/h 1,5 bar

Mitteldruckregler PS 16 bar zum Anschluss an Kleinstflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Anwendungsbeispiel
Gewerblich genutzte Flüssiggasanlagen auf Baustellen.

Vorteile und Ausstattung
- mit Abgang 90°

Zulassung
EG-Baumusterprüfung nach GGR

Hinweis
Eine Schlauchbruchsicherung SBS ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen:
Ausgangsdruck:
1,5 bar
Durchfluss [kg/h]:
6,0
Schlauchanschluss:
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN
Typ:
Abgang 90°
Zulassungen:
DIN-DVGW geprüft und EG-Baumusterprüfung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 31,54*
€ 42,21*
€ 4,90*
ab € 31,24*
€ 43,14*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 32,51*
€ 43,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,48*
€ 43,21*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 34,12*
€ 44,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.