Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

NÖLLE Metallstiel 120cm mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Metallstiel 120cm mit Gewinde
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Metallstiel 120cm mit Gewinde
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Metallstiel 120cm mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     223-8306429
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250560501400
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
besenstiel gewinde nölle

NÖLLE Metallstiel 120cm mit Gewinde

Metallstiel mit Gewinde
• Mit Aufhängekappe
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Stiel-Ø:
21 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
Kunststoffummantelt
Marke:
Nölle PROFI BRUSH
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel nölle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,36*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 35,99*
ab € 1,50*
€ 2,37*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,40*
1 Tag
12
1
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 6,06*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 10,47*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.