Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPITO Sackkarre Typ 300 PU-Reifen, gelb, Stahlfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAPITO CAPITO Sackkarre Typ 300 PU-Reifen, gelb, Stahlfelge
Artikeldetailsicht CAPITO CAPITO Sackkarre Typ 300 PU-Reifen, gelb, Stahlfelge
Artikeldetailsicht CAPITO CAPITO Sackkarre Typ 300 PU-Reifen, gelb, Stahlfelge
Artikel-Nr.:
     223-8306510
Hersteller:
     Capito
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027972133020
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

CAPITO Sackkarre Typ 300 PU-Reifen, gelb, Stahlfelge

Stahlrohrsackkarre
• Material: Stahlblech, lackiert
• Präzisions-Stahlrohr, Ø 26 mm x 1,5 mm Wandstärke
• Farbe: korallenrot
• Kunststoffgriffe mit Bügelhandschutz
• Radschutz: angeschweißte Knotenbleche
Tragfähigkeitsgrenze gem. TÜV Richtlinien 250 kg

Typ 300: kurze Schaufel für schwere Lasten, schmale Spur
Weitere Informationen:
Typ:
300
Bereifung:
PU-Reifen gelb
Felge:
Stahlfelge
Traglast (kg):
300
Schaufel L x B:
415 x 225 mm
Rad-Ø:
260/70 mm
Marke:
CAPITO
Weitere Suchbegriffe: pu rad sackkarre, kistenkarre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,99*
€ 144,18*
8 Tage
4
€ 35,99*
ab € 129,54*
€ 159,00*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 135,40*
€ 165,91*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 139,53*
€ 177,33*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 176,41*
€ 211,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.