Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAEMMERLIN Sackkarre 924 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAEMMERLIN HAEMMERLIN Sackkarre 924 200 kg
Artikeldetailsicht HAEMMERLIN HAEMMERLIN Sackkarre 924 200 kg
Artikeldetailsicht HAEMMERLIN HAEMMERLIN Sackkarre 924 200 kg
Artikeldetailsicht HAEMMERLIN HAEMMERLIN Sackkarre 924 200 kg
Artikel-Nr.:
     223-8306721
Hersteller:
     Haemmerlin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3155030773183
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

HAEMMERLIN Sackkarre 924 200 kg

Sackkarre 924 G
• Feste und klappbare Schaufel mit Haftmagnet
• Radschutz
• Sicherheitsgriffe
• Lackiertes Rohrgestell
• Räder mit Metallfelgen, D 260 mm und Rollenlager
• Maximaler Luftdruck: 1,5 bar
Weitere Informationen:
Feste Schaufel:
187 x 510 mm
Klappbare Schaufel:
420 x 326 mm
Tragkraft:
200 kg
Ausführung Räder:
Luftrad
Rad-Ø:
260 mm
Marke:
Haemmerlin
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 106,05*
8 Tage
29
€ 35,99*
ab € 94,68*
€ 117,35*
€ 75,00*
ab € 97,47*
€ 121,17*
3 Tage
33
€ 4,90*
ab € 104,34*
€ 128,56*
Lager 223
33
€ 8,50*
ab € 135,37*
€ 164,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.