Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Elektro Seilzug 500 999 kg, Seil 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Elektro Seilzug 500 999 kg, Seil 12 m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Elektro Seilzug 500 999 kg, Seil 12 m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Elektro Seilzug 500 999 kg, Seil 12 m
Artikel-Nr.:
     223-8306735
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227650
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilzug

CAB BETRIEB Elektro Seilzug 500 999 kg, Seil 12 m

Elektro-Hebezug

• Kompakter, leistungsstarker Hebezug
• Einfache Montage
• Leicht in der Handhabung
• Sicher und zuverlässig
• Kabellänge 1,5 m
• Spannung 230 V
• Frequenz 50 Hz
• Schutzart IP 54

Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.
Weitere Informationen:
Motorleistung:
1600 W
Hubleistung ohne Umlenkrolle:
500 kg
Hubleistung mit Umlenkrolle:
999 kg
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle:
4 m/min
Hubhöhe ohne Umlenkrolle:
12 m
Hubhöhe mit Umlenkrolle:
6 m
Maße B x H x T:
565 x 245 x 325 mm
Gewicht ca.:
33 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 382,01*
€ 439,75*
6 Tage
57
Frei Haus
ab € 403,77*
€ 458,36*
Frei Haus
ab € 404,87*
€ 461,99*
Frei Haus
ab € 407,07*
€ 461,99*
Lager 223
57
€ 8,50*
ab € 476,42*
€ 537,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,93*
€ 640,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,59*
€ 632,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,43*
€ 603,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,66*
€ 591,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,42*
€ 566,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.