Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜBA Schuttrutsche schwarz 1,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Schuttrutsche schwarz 1,1m
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Schuttrutsche schwarz 1,1m
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Schuttrutsche schwarz 1,1m
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Schuttrutsche schwarz 1,1m
Artikel-Nr.:
     223-8306742
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031549110208
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter

MÜBA Schuttrutsche schwarz 1,1m

Kunststoff-Schuttrohr
• Aus Polyethylen
• Mit 2 Ketten
• Kettenende mit Karabinersicherheitshaken
• Ineinander stapelbar
• Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung
• Durch einfaches Einhängen der verzinkten Ketten für alle Geschosshöhen geeignet
Weitere Informationen:
Ø oben:
500 mm
Ø unten:
400 mm
Länge:
1100 mm
Gewicht:
9,5 kg
Marke:
müba
Weitere Suchbegriffe: müba schuttrohr
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 55,29*
€ 68,5154*
2 Tage
238
€ 4,95*
ab € 63,78*
€ 79,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,82*
€ 80,16*
4 Tage
154
€ 35,99*
ab € 75,60*
€ 90,81*
Lager 223
139
€ 8,50*
ab € 113,61*
€ 134,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Müba
11060
ab € 102,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.